間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
自重堂

防寒パイロットジャンパー

注文コード
08532237
品番
98070
内容量
1着
参考基準価格
¥5,200
通常価格単価(税別)
¥3,100¥2,945
特価

 

●特長: 
襟元ボアつきで暖かい。
綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
アッシュ  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
126  
●混率(%): 
表地:綿100、裏地:ポリエステル100  
●肩幅(cm): 
54  
●袖丈(cm): 
58  
●着丈(cm): 
70  
●対応シーズン: 
冬  
●RED BOOKVol3ページ: 
522  
●RED BOOKVol4ページ: 
630  

専用部品(オプション)

08532386
☆防寒パイロットジャンパー(名入れ)

自重堂

98070

1着

アッシュ/M

¥3,100

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:10

¥740〜

ポリ裏ボアベスト

Big Run

商品点数:12

¥1,700

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥420

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 加熱炉から鋼材の出し入れ等
綿製品だからだと思いますが従来のジャンパーより
少し重たいです。軽量化できれば良いと思います。
中綿のようなものが出てくるのもちょっと気になります。
[2008-02-07]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見いただきありがとうございます。
綿素材は丈夫で火に強く作られているため、ポリエステルなどの商品よりもどうしても重さが出てしまいます。
軽量化できるかどうかわかりませんが、メーカーに提案させていただきます。
今後とも宜しくお願い致します。

満足度:
用途: 溶接作業がある現場で使用。
二着買ったがどちらも前ファスナーがすぐに壊れて使えなくなった。
綿100%で現場で重宝しぼろになるまで使おうと思ったが、ファスナー以外はまだ使えるのに処分するしかなくなった。良くありがちな事だがファスナーは一流メーカーが使われている製品を選んだ方が良い。
有限会社出浦製作所 様(埼玉県) [2007-12-27]

満足度:
用途: 現場での防寒
火花が飛ぶ現場なので、化繊はすぐに溶けてしまってみすぼらしくなっていたのですが、綿100%でこの値段で買えるなら、ダンゼンこっちをリピートします!
[2007-12-10]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34