間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
自重堂

防寒パイロットジャンパー

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
08532264
メーカー品番
98070
内容量
1着
参考基準価格
¥5,200
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は3,100円となります。
単価(税別)
¥2,980

 

●特長: 
襟元ボアつきで暖かい。
綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
アッシュ  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
141  
●混率(%): 
表地:綿100、裏地:ポリエステル100  
●肩幅(cm): 
60  
●袖丈(cm): 
62  
●着丈(cm): 
76  
●対応シーズン: 
冬  
●RED BOOKVol3ページ: 
522  

専用部品(オプション)

08532413
☆防寒パイロットジャンパー(名入れ)

自重堂

98070

1着

アッシュ/EL

¥2,980

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全靴 短靴

MonotaRO

商品点数:9

¥2,300

BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

アルトコーポレーション

商品点数:84

¥2,620

セディア ロックリングファイル

セキセイ

商品点数:5

¥387

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 加熱炉から鋼材の出し入れ等
綿製品だからだと思いますが従来のジャンパーより
少し重たいです。軽量化できれば良いと思います。
中綿のようなものが出てくるのもちょっと気になります。
[2008-02-07]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見いただきありがとうございます。
綿素材は丈夫で火に強く作られているため、ポリエステルなどの商品よりもどうしても重さが出てしまいます。
軽量化できるかどうかわかりませんが、メーカーに提案させていただきます。
今後とも宜しくお願い致します。

満足度:
用途: 溶接作業がある現場で使用。
二着買ったがどちらも前ファスナーがすぐに壊れて使えなくなった。
綿100%で現場で重宝しぼろになるまで使おうと思ったが、ファスナー以外はまだ使えるのに処分するしかなくなった。良くありがちな事だがファスナーは一流メーカーが使われている製品を選んだ方が良い。
有限会社出浦製作所 様(埼玉県) [2007-12-27]

満足度:
用途: 現場での防寒
火花が飛ぶ現場なので、化繊はすぐに溶けてしまってみすぼらしくなっていたのですが、綿100%でこの値段で買えるなら、ダンゼンこっちをリピートします!
[2007-12-10]


キャンペーン一覧