自重堂
- ●特長:
- 襟元ボアつきで暖かい。
綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●色:
- ネイビー
- ●サイズ:
- 4L
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 147
- ●混率(%):
- 表地:綿100、裏地:ポリエステル100
- ●肩幅(cm):
- 62
- ●袖丈(cm):
- 64
- ●着丈(cm):
- 78
- ●対応シーズン:
- 冬
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 630