スイデン
- ●特長:
- 三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用
高さ調節機構の採用
格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用
ネック部分に高強度金属パーツを採用
- ●用途:
- 工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
- ●質量(kg):
- 11
- ●タイプ:
- スタンドタイプ
- ●周波数(Hz):
- 50・60
- ●電源(V):
- 単相100
- ●コード長さ(m):
- 1.7
- ●ハネ径(cm):
- 直径:45・4枚羽根(穴径Φ10)
- ●首振角度(°):
- 87
- ●最大風量(m3/min)50/60Hz:
- 165/186
- ●運転音(dB):
- 最大68(60Hz)
- ●最大風速(m/分)(50Hz/60Hz):
- 345/390
- ●風量調整:
- 3段速度調整式(切・強・中・弱)
- ●材質(羽根):
- プラスチック