間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スイデン

スポットエアコン クールスイファン首振りなし

注文コード
08532501
品番
SS-25EC-3H
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥71,500

 

●特長: 
標準機能のスタンダードモデル
新冷媒採用:新冷媒代替フロンHFC採用オゾン破壊係数ゼロ(R407C)
超ミニスペース:設置場所面積0.168m2の超ミニスペース設計
ミニドレン:熱交換器一体の最新機構 ドレン水量が激減!
5Lミニタンク:かる〜い5Lミニタンク
かべピタ:3面をピタリと壁に寄せられます
サランネット:お手入れの簡単なサランネットフィルター装備  

●仕様: 
1馬力、スタンダードモデル
首振り装置なし
新冷媒(R407C)採用機種
ミニドレン機能内蔵
移動用キャスター付き  

●その他: 
お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。  
●種別: 
床置型冷風1口  
●タイプ: 
フロアタイプ  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
三相200  
●本体質量(kg): 
37  
●運転範囲(室温℃)(湿度%): 
25℃50%〜45℃40%  
●首振: 
なし  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
390×430×808  
●冷房能力(50/60Hz)(kW): 
2.2/2.5  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
720/890  
●保護装置: 
圧縮機:オーバーロードリレー×2・逆相防止リレー
送風機:プロテクタサーモ  

●運転音(dB): 
最大67(60Hz)  
●力率: 
50/60Hz:73/89%  
●電動機出力(W): 
500  
●設置面積(m2 ): 
0.17  
●始動電流(A)(50/60Hz): 
10.5/9.7  
●送風口数: 
1口  
●運転電流(50/60Hz)(A): 
2.8/2.9  
●スイッチ動作: 
風速:強、弱
運転:停止、送風、冷風  

地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34