間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ホワイトボード(脚付き)

   
注文コード
08532596
品番
-
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥13,380

 

●付属品: 
ホワイトボードペン(黒、青、赤 各1本)、イレーザー×1個、粉受け×1個  
●特記: 
※お客様組立商品です。  
●材質: 
【ボード部】(表面)アクリル(中間)ダンボール(裏面)亜鉛メッキ板
【フレーム】アルミ
【脚部】スチール粉体塗装
【キャスター】ナイロン
【粉受け】スチール  

●質量(kg): 
22.2  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
1315×583×1825  
●総合カタログVol13ページ: 
298  
●RED BOOKVol4ページ: 
1539  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
315  

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

マグネットクリップ

LION (ライオン事務器)

商品点数:4

¥150〜

ホワイトボード用イレーザー

コクヨ

商品点数:4

¥360〜

白板マーカー中字用 エコフィール

サクラクレパス

商品点数:4

¥79

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 会議用(社内用)として
価格が現在使っているものの3分の1近かったし、中国製ということで
期待していませんでしたが、予想以上にしっかりした商品でした。

レビューに梱包を解くと砂が出てくるとの記載があったので
廊下で組立てましたが、砂が出てくることもなく、部品の曲がり等も
見受けられませんでした。

敢えて言うなら、国産品に比べて、少し消しカスが残りやすいですが
気にならない程度。
付属のペンは問題なく使えました。青色のペンの色は色味が薄いですが
消耗品なので問題なし。

全体の印象として、コストパフォーマンスのよい商品だと思います。
[2008-04-16]

満足度:
用途: 会議室にて使用予定
ボードと脚部分の止め具のつくりがザツ。
おまけについてきた黒のマジックは乾燥していて書けない。
生産時点の問題だから生産者に対し指導していくしかないのでは・・・
[2008-03-25]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご迷惑お掛けしまして申し訳ございません。お申し出頂きました内容は、メーカーに伝達させて頂きます。情報提供ありがとうございました。

満足度:
用途: 会議室で使用
使い勝手は特に不満はないが、作りと梱包はやはり中国製。
梱包に限ってはかなり悪い。
黒い手垢(油?)みたいなものは付いてるし、包装のビニールを開けると砂やらごみがさらさら落ちてくる。
ナットは曲がって溶接してある。
[2008-02-26]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご迷惑お掛けしまして申し訳ございませんでした。
頂戴しましたご意見を今後の商品企画に生かして頂こうと思います。ありがとうございました。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34