間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パトライト(PATLITE)

LED小型積層信号灯 LCS型

 
出荷目安:15日 返品不可 
15日以内出荷とは
注文コード
08534784
品番
LCS-202K-RG
内容量
1台
参考基準価格
¥10,700
単価(税別)
¥9,095

 

●特長: 
低価格・省電力・メンテナンスフリーのショートボディ小型積層信号灯
あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブで、視認性を追求しています。
光を効率良く反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。(PAT.P)
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)  

●種別: 
LED小型積層信号灯  
●質量(kg): 
0.57  
●色: 
赤、緑  
●高さ(mm): 
96  
●タイプ: 
点灯  
●取付方式: 
壁面取付けブラケット仕様  
●規格: 
CEマーキング  
●段数: 
2段式  
●消費電力(W): 
1.4  
●定格電圧(V): 
AC/DC24  
●外径(Φmm): 
40  
●光源: 
LED  
●インターフェース: 
オープンコレクタ(DC24Vのみ)  
●防塵・防噴流 保護特性記号: 
IP54  
●引出し線長さ(mm): 
コネクタから1000  
●引出し線線種: 
UL1007  
●公称断面積(mm2): 
0.3  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34