パトライト(PATLITE)
- ●特長:
- 配線が簡単な端子台方式採用、壁面取付けタイプの小型回転灯です。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
ボディ:ABS樹脂。
電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信します。
取付け用固定プレートのピッチを一般的なスイッチボックス JIS C 8435、JIS C 8336に対応。
水気や塵埃の多い工場や、屋外でも使用できる防塵・防噴流IP54構造を採用しました。横取付け・逆さ取付けにも対応。
- ●仕様:
- 防滴
電子ブザー付き
音量調節不可
- ●種別:
- 壁面取付け小型回転灯
- ●材質:
- グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
- ●質量(kg):
- 0.75
- ●色:
- 黄色
- ●電流(A):
- 0.03
- ●保護構造:
- IP23
- ●定格電圧(V):
- AC200
- ●口金:
- BA15S
- ●センサー:
- 振り角:上下 60°、左右 360°
検知距離:10m(正面方向)
- ●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
- 110×147×142
- ●閃光数(min-1[回/分]):
- 170
- ●電球形状:
- ガラス球G18
- ●電球:
- 12V5W(No.12)
- ●音圧(dB/m):
- 90(最大)
- ●サイズ(mm):
- Φ100