間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

ドリルドライバー

取扱い終了 
注文コード
08553526
品番
EZT113YKY-D
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
ドリルドライバーとしてのスタンダードな機能を充実
木工穴あけも余裕のハイパワー
指先で回転速度を自由に調節の電子スピードコントロール
軽量で長時間の作業もラクラク。  

●付属品: 
電池パックYタイプ2個
充電器
磁石付ドライバービット♯2+65mm
プラスチックケース  

●仕様: 
電子スピードコントロール
正逆回転切替
ブレーキ
引掛フック  

●質量(kg): 
1.45(電池パック装着時)  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
無段変速:高速100〜1100 低速50〜300  
●本体寸法(mm): 
全長205×全高224×全幅59  
●ねじ締め能力: 
木ネジ:ラワン(Φ4.1×25mm)約235本
テクスネジ:鉄(Φ4.0×13mm、板厚1.6mm)約115本  

●穴あけ能力: 
木工:米松(板厚20mm、Φ15mm)約135穴
金工:鉄(板厚1.0mm、Φ4.5mm)約110穴  

●クラッチ作動トルク: 
18段切替(約0.5〜4.4N・m{5〜45Kgf・cm}まで0.24N・m{2.4Kgf・cm}きざみ)  
●チャック: 
キイレスチャック(Φ1.0〜Φ10.0mm)  
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
高速:6.0[61]
低速:20.0[204]  

●充放電回数: 
約300回  
●充電時間(分): 
30  
●RED BOOKVol4ページ: 
541  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

木柄ソケットドライバー

ベッセル

商品点数:13

¥411〜

T形六角棒レンチ

KTC

商品点数:7

¥385〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34