間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
フェローズ

(MonotaRO よりどり3点) パーソナルシュレッダー

  
注文コード
08554971
品番
PS-62C
内容量
1台
参考基準価格
¥13,800
単価(税別)
¥6,600
特価

 

●特長: 
設置場所を選ばない省スペース設計。
デスクの下はもちろん、キャビネットの脇、ラック、カウンター周りなどちょっとしたスペースに設置可能。
引き出し式のダストボックスでゴミ捨ても簡単です。  

●質量(kg): 
7.3  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
AC100  
●消費電力(W): 
200  
●コード長さ(m): 
1.8  
●機能: 
オートスタート/ストップ
リバース機能
インターロックスイッチ
プリパレーション機能
クレジットカード細断
ホッチキス用針(10号針まで)細断  

●連続使用時間(分): 
10  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
327×203×410  
●細断幅クロスカット(mm): 
3.9×50  
●ダストボックス容量(L): 
12(A4コピー用紙約80枚)  
●保証期間: 
本体1年間、カッター3年間  
●細断速度: 
2.5m/分  
●投入口幅(mm): 
229  
●最大細断枚数: 
6枚  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34