東芝ライテック
- ●特長:
- 色をくっきりときれいに再現し、メロウ5よりもさらに明るい蛍光ランプです。
- ●適合:
- 点灯管:FG-1E、FG-1P
電子点灯管:FE1E
- ●セット内容:
- 20形×2
- ●種別:
- 20W省エネ形
- ●色:
- 3波長形昼光色
- ●種類:
- 直管蛍光灯
- ●電流(A):
- 0.350
- ●管径(Φmm):
- 28
- ●口金:
- G13
- ●点灯形:
- 直管スタータ形
- ●全光束(Lm):
- 1450
- ●質量(g/本):
- 112
- ●定格ランプ電力(W):
- 18
- ●平均演色評価数(Ra):
- 88
- ●管長(mm):
- 580
- ●色温度(K):
- 6700
- ●定格平均寿命(時間):
- 8500
- ●総合カタログVol13ページ:
- 305
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1611
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 320