間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
UPMキュンメネ

コピー用紙

 
取扱い終了 地域運賃 
注文コード
08555671
品番
A4
内容量
1箱(500枚×5冊入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応  

●仕様: 
ECFパルプ100%
植林木使用  

●注意: 
※商品の仕様およびパッケージは予告なく変更になる場合がございます。  

●サイズ: 
A4  
●白色度(%): 
約93  
●坪量(g/m2): 
68  
●紙厚(μm): 
92  
●RED BOOKVol4ページ: 
1482  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
316  
●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ: 
286  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥2,000
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

代替相当品
08555671
A4
10778214
A4
ノーブランド
コピー用紙
1箱(500枚×5冊入) ¥1,478 メーカー違いの相当品です

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,680〜

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:4

¥76〜

ピンク石鹸

MonotaRO

商品点数:1

¥598

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 2社で使用しておりますが、主に作業工程表、納品請求書、加工図面等
コスト的に満足で、用紙の色あい、厚さも大変満足しております。
[2009-05-21]

満足度:
用途: 事務用品
このまましようさせていただきます
堀江工業株式会社 様(新潟県) [2009-04-09]

満足度:
用途: 図面のコピーに使用しています。
特に不具合はない様です。
[2009-03-27]

満足度:
用途: 印刷機での大量印刷に使用
コシがあるからか、紙詰まりや、ミスフィードなどのトラブルが減りました。
安価キャンペーンなどで、安く購入でき良かったです。
今後も安価キャンペーン期待しています。
[2009-03-19]

満足度:
用途: コピー用紙として使用しています
特に問題もなく使用しています
[2009-03-05]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34

はじめてのお客様へ



最近見た商品
コピー用紙 コピー用紙
UPMキュンメネ

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント