タイコ エレクトロニクス

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト

 
注文コード
08555811
品番
1318111-1
内容量
1パック(100個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥987

 

●特長: 
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。  

●形状: 
バラ状  
●使用温度(℃): 
-55〜+105  
●適合電線: 
AWG22 0.30mm2
AWG20 0.50mm2
AWG18 0.85mm2  

●絶縁被膜外径(mm): 
1.11〜1.87