七星科学研究所

※代表画像です
- ●仕様:
- 正芯(機器側)
- ●形状:
- オス
- ●使用温度範囲(℃):
- -40〜+120
- ●規格:
- 電気用品安全法
- ●定格:
- 5A 125V
- ●耐電圧:
- 1000V
- ●コネクタ形状:
- レセプタクル
- ●材質(コンタクト)/処理:
- 銅合金/ニッケルめっき
- ●材質(絶縁体):
- エポキシ樹脂
- ●適合ケーブル外径:
- Φ6.5〜8.0
- ●導体断面積(mm2):
- 0.75
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 2000
- ●接触抵抗(mΩ):
- 3以下
- ●材質(シェル)/処理:
- 亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)
- ●シェルサイズ:
- 16
- ●電線接続方式:
- はんだづけ
- ●コンタクト数:
- 3
- ●限界操作電圧(V):
- 200
- ●コンタクト形状:
- オス