間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
七星科学研究所

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネルマウント

※代表画像です
  
注文コード
08558401
品番
NCS-163-RF
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥561

 

●仕様: 
逆芯(電源側)  
●形状: 
メス  
●使用温度範囲(℃): 
-40〜+120  
●規格: 
電気用品安全法  
●定格: 
5A 125V  
●耐電圧: 
1000V  
●コネクタ形状: 
レセプタクル  
●材質(コンタクト)/処理: 
銅合金/ニッケルめっき  
●材質(絶縁体): 
エポキシ樹脂  
●適合ケーブル外径: 
Φ6.5〜8.0  
●導体断面積(mm2): 
0.75  
●絶縁抵抗(MΩ): 
2000  
●接触抵抗(mΩ): 
3以下  
●材質(シェル)/処理: 
亜鉛合金又は黄銅/クロムめっき  
●シェルサイズ: 
16  
●電線接続方式: 
はんだづけ  
●コンタクト数: 
3  
●限界操作電圧(V): 
200  
●コンタクト形状: 
メス  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ アクセサリ

七星科学研究所

商品点数:8

¥295〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34