工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
プラグ /ボディ/OA タップ
>
OAタップ
アメリカン電機
マルチユースOAタップ 2ヶ口
5日以内出荷とは
注文コード
08559223
品番
KU1140
内容量
1個
参考基準価格
¥1,640
単価(税別)
¥1,476
数量:
●特長:
送り配線とVCT3.5mm
2
に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。
2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
●仕様:
極配置:125V抜止形
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
マルチユースOAタップ 2ヶ口
アメリカン電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF