間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アメリカン電機

プラグ 引掛形2P

 
取扱い終了 
注文コード
08559232
品番
R143
内容量
1個
参考基準価格
¥580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。  

●仕様: 
ゴムカバー  
●色: 
黒  
●極数: 
2P(2P・2W)  
●定格電圧(V): 
250  
●定格電流(A): 
20  
●適合電線: 
2CT 3.5mm2  
●適合圧着端子: 
R3.5-4  
●電線接続方式: 
圧着端子式  

代替相当品
08559232
R143
10370403
2222N
アメリカン電機
プラグ 引掛形2P
1個 ¥585 メーカー廃番のため

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コードコネクタボディ 引掛形接地3P

アメリカン電機

商品点数:4

¥1,197〜

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥600〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34