間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立マクセル

4ポートUSBハブ

取扱い終了 
注文コード
08559686
品番
UA20-HUB2.WH
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●セット内容: 
本体
USBケーブル(100cm)
取扱説明書(保証書付)  

●色: 
ホワイト  
●質量(g): 
約50(本体のみ)  
●対応OS: 
WindowsXP/2000Pro/Me/98SE(日本語版)
Windows VistaTM( ※当対応確認は、Windows Vista TM製品版前のバージョンで確認されたものであり、製品版での動作を保証するものではありません)
MacOSX v10.2〜10.4.7
MacOS9.1〜9.2.2  

●対応機種: 
IBM PC/AT互換機(各パソコンメーカーがWindowsXP/2000Pro/Me/98SEをプリインストールした機種に限ります)
※OSのアップグレードおよび自作機については動作保証していません。
Apple iMac/iBook/Power Mac/PowerBook
eMac/Mac mini/MacBook/MacBook Pro/Mac Pro  

●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
66×65×14(ケーブル除く)  
●電源電圧(V): 
5.0(USBコネクタより供給)  
●インターフェース: 
USB2.0(USB1.1上位互換)  
●使用環境: 
温度:0〜40℃
湿度:20〜80%RH(ただし結露しないこと)  


代替相当品
08559686
UA20-HUB2.WH
08514256
UH-2154SL
ロアス
USB4ポートハブ
1個 ¥1,880 メーカー、価格、色が異なります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34