日立マクセル
- 注文コード
- 08559695
- 品番
- UA20-HUB2.BK
- 内容量
- 1個
- 参考基準価格
- オープン
- ●セット内容:
- 本体
USBケーブル(100cm)
取扱説明書(保証書付)
- ●色:
- ブラック
- ●質量(g):
- 約50(本体のみ)
- ●対応OS:
- WindowsXP/2000Pro/Me/98SE(日本語版)
Windows VistaTM( ※当対応確認は、Windows Vista TM製品版前のバージョンで確認されたものであり、製品版での動作を保証するものではありません)
MacOSX v10.2〜10.4.7
MacOS9.1〜9.2.2
- ●対応機種:
- IBM PC/AT互換機(各パソコンメーカーがWindowsXP/2000Pro/Me/98SEをプリインストールした機種に限ります)
※OSのアップグレードおよび自作機については動作保証していません。
Apple iMac/iBook/Power Mac/PowerBook
eMac/Mac mini/MacBook/MacBook Pro/Mac Pro
- ●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 66×65×14(ケーブル除く)
- ●電源電圧(V):
- 5.0(USBコネクタより供給)
- ●インターフェース:
- USB2.0(USB1.1上位互換)
- ●使用環境:
- 温度:0〜40℃
湿度:20〜80%RH(ただし結露しないこと)