間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大日製罐

ディック PPバンド SSタイプ(一般手締め・ストッパー用)

※代表画像です
注文コード
08559704
品番
SS19
内容量
1ケース(5巻入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥13,230

 

●特長: 
手締め用PPバンドのベストセラー。
溶着材やシール用として使用。  

●その他: 
PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅-1.5〜+0.5mmの間で誤差が生じる場合がございます。  
●幅(mm): 
19  
●厚さ(mm): 
0.61  
●色: 
黄  
●長さ(m): 
1000  
●伸度(%): 
25  
●引張強度(N): 
1569以上  
●総合カタログVol13ページ: 
213  
●RED BOOKVol4ページ: 
1014  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
285  

その他関連商品

ディック ニューストッパー

大日製罐

商品点数:4

¥1,690〜

PPバンド用引締機

MonotaRO

商品点数:1

¥8,437

PPバンドストッパー(カラー)

MonotaRO

商品点数:3

¥250

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

封緘器 PPバンド用

MonotaRO

商品点数:2

¥3,553

ストレッチフィルムホルダー

Excell

商品点数:1

¥588

シール

昌弘機工

商品点数:2

¥1,920〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 箱物の荷造り用として使っています
特に問題もなく手に優しく荷造りがとてもやりやすいと思います
[2008-03-16]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34