工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
☆防寒
>
防水防寒
マック
ウォームジャケット
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
08559853
品番
AS-9800
内容量
1着
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,780
数量:
●特長:
防水防寒にリバーシブルを採用。
実用にもカジュアルにも機能性抜群です!
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●色:
ブラック
●サイズ:
EL
●タイプ:
名入れ無し
●胸囲(cm):
137
●肩幅(cm):
56
●袖丈(cm):
64
●着丈(cm):
81
●材質(裏):
ポリエステル100%(PONGEE)
アクリルコーティング
●材質(表):
ポリエステル100%(RIPSTOP)
ウレタンコーティング
●適応胸囲(cm):
102〜110
●適応身長(cm):
175〜185
●適応胴囲(cm):
94〜104
●材質(中綿):
ポリエステル100%
●RED BOOKVol4ページ:
652
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ウォームパンツ
マック
商品点数:8
¥2,580
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
雪おろし
上下別々に買えるのが良い。ズボンはどうしても消耗が激しくなるので、個別に買い換えられるのが○。
有限会社岸雄 様(兵庫県) [2007-12-18]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ウォームジャケット
マック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF