間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
マック

ウォームジャケット

※代表画像です
注文コード
08559862
品番
AS-9800
内容量
1着
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,780

 

●特長: 
防水防寒にリバーシブルを採用。
実用にもカジュアルにも機能性抜群です!  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
122  
●肩幅(cm): 
50  
●袖丈(cm): 
60  
●着丈(cm): 
73  
●材質(裏): 
ポリエステル100%(PONGEE)
アクリルコーティング  

●材質(表): 
ポリエステル100%(RIPSTOP)
ウレタンコーティング  

●適応胸囲(cm): 
84〜92  
●適応身長(cm): 
160〜170  
●適応胴囲(cm): 
72〜80  
●材質(中綿): 
ポリエステル100%  
●RED BOOKVol4ページ: 
652  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ウォームパンツ

マック

商品点数:8

¥2,580

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 雪おろし
上下別々に買えるのが良い。ズボンはどうしても消耗が激しくなるので、個別に買い換えられるのが○。
有限会社岸雄 様(兵庫県) [2007-12-18]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34