間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
マック

ウォームパンツ

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
08559905
品番
AS-9850
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。


●特長: 
防水防寒にリバーシブルを採用。
実用にもカジュアルにも機能性抜群です!  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ブラック  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●股下(cm): 
72  
●腰廻り(cm): 
112  
●材質(裏): 
ポリエステル100%(PONGEE)
アクリルコーティング  

●材質(表): 
ポリエステル100%(RIPSTOP)
ウレタンコーティング  

●総丈(cm): 
108  
●適応胸囲(cm): 
90〜98  
●適応身長(cm): 
170〜180  
●適応胴囲(cm): 
78〜88  
●材質(中綿): 
ポリエステル100%  
●RED BOOKVol4ページ: 
652  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ウォームジャケット

マック

商品点数:8

¥3,780

カラーブーツ

松元屋

商品点数:8

¥1,280

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 雪下ろし
現場に行ったときにはまず周囲の雪かきが必要。
ズボンだけでも買えて、合羽代わりにもできる。
有限会社岸雄 様(兵庫県) [2007-12-18]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34