間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
trad

ウルトラ草刈チップソー

注文コード
08559993
品番
TU-230
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥860

 

●特長: 
飛びにくい斜め45度、埋め込みチップ。
先端、両側面研磨で衝撃的な切れ味。
R型だからもっと刈れる。
先端・両側面研磨で衝撃的な切れ味。  

●用途: 
笹刈・山林の下刈に最適  

●質量(g): 
410  
●内径(Φmm): 
25.4  
●外径(Φmm): 
230  
●刃数(p): 
36  
●刃厚(mm): 
2.0  
●RED BOOKVol4ページ: 
203  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

強力型刈払機用草刈チップソー

TRAD

商品点数:2

¥1,100〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34