間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルインコ

特定小電力トランシーバー専用受信機

   
注文コード
08560081
品番
DJ-RX2
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥12,500

 

●特長: 
特定小電力トランシーバーで手軽に無線ガイドシステムを!
低コストで多彩な状況に対応する特定小電力無線ガイドシステム用受信機。
別売の特定小電力トランシーバーを親機にして、案内・呼び出し・通訳業務などに対応するガイド・システムが簡単に構築できる受信専用機。
もちろん免許や資格、届け出、設置は一切不要で、ランニングコストは電池代だけです。全ての特小無線チャンネルが受信できるため、レピーターを使った無線システムにも対応します。
そのうえワイヤレスマイク方式のガイドシステムより安価で広範囲なカバーエリアが魅力、観光地や美術館等の案内、見学や解説のガイドはもとより、アイデア次第で多彩な用途にお使いいただけます。  

●用途: 
見学や視察のガイドに
観光や展覧会、展示会のガイドに
作業や業務の効率アップに
レッスンや教習に
PAシステムに変わる指示・呼び出し用途に
通訳システムに  

●付属品: 
ネックストラップ(無地・黒)
フック付きイヤホン EME-27  

●特記: 
※本製品は、受信専用端末です。通話は出来ません。
ガイドの使用する送信用の特定小電力無線機は別途お求め下さい。  

●型式: 
F3E(FM)  
●質量(g): 
約36  
●使用温度範囲(℃): 
本体:-10℃〜+50℃  
●定格電圧(V): 
DC2.4〜3.0V  
●方式: 
受信:ダブルスーパーヘテロダイン  
●感度: 
受信:-14dBµ;以下(12dB SINAD)  
●周波数: 
1st:21.7MHz(中間)
2nd:450kHz(中間)  

●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
54×75×15(突起物除く)  
●消費電流(mA): 
待ち受け時(平均):約15
定格出力時:約60  

●受信可能距離: 
障害物の無い屋外:600m程度
市街地、障害物の多い屋外:100m程度
ドームやスタジアム:見通しの利く範囲程度
屋内:壁の数やフロアの違い、鉄筋コンクリートか木造などで大きく異なります。
DJ-RX2は携帯性を最重視した超小型内蔵アンテナを採用しているため、お使いの特小トランシーバー同士で通話できる距離の60%程度までカバーエリアが狭くなることがあります。  

●出力(mW): 
低周波:最大5以上(8Ω)  
●通話可能時間(h): 
単4形アルカリ乾電池×2本:約25
単4形高性能乾電池(オキシライドなど)×2本:約30
※上記の時間は目安です。使用状態や環境により変化する場合が有ります。寒冷地では電池の保温に留意して下さい。"  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34