工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
メディア・メモリー
>
VHSビデオテープ
SONY
ウォークマン Sシリーズ
注文コード
08560124
品番
NW-S706F/P
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
単価(税別)
¥24,200
●付属品:
SonicStage CP(CD-ROM)
ヘッドホン(コード長約40cm)
ヘッドホン用イヤーピース(S/M/L)
ヘッドホン延長コード(コード長約65cm)
クイックスタートガイド
USBケーブル
アタッチメント
●仕様:
FMチューナー
ダイレクトエンコーディング
ノイズキャンセリング機能
クリアベース、クリアステレオ
FMチューナー搭載
ディスプレイ:3行表示 カラー有機EL
ダイレクトエンコーディング機能
●色:
ピンク
●質量(g):
47(充電池含む)
●端子形状:
本体:Hi-Speed USB/WM-PORT
●データ容量:
4GB
※4GBメモリー容量の一部はデータ管理に使用されます。
ウォークマンではメモリーの一部をデータ管理領域として使用しているため、ユーザー使用可能領域は一般的な容量表示とは異なります
実使用可能領域:約3.79GB(4,075,716,608バイト)
●標準持続時間(h):
電池:約50
●対応フォーマット:
MP3/ATRAC/WMA/AAC/ATRAC Advanced ロスレス/リニアPCM
※本体で再生可能なMP3ファイル形式 フォーマット:MPEG1 Audio Layer 3、ビットレート:32-320kbps(VBR)、サンプリング周波数:32/44.1/48kHz
※著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なWMAファイル形式 フォーマット:WMA、ビットレート:32-192kbps(VBR)、サンプリング周波数:44.1kHz
本体で再生可能なAACファイル形式 フォーマット:AAC-LC、ビットレート:16-320kbps(VBR)(サンプリング周波数によっては規格外および保証外の数値も含みます)、サンプリング周波数:11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ウォークマン Sシリーズ
SONY
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF