ニコン
- ●特長:
- 新開発のニコンDXフォーマット準拠の高精細CCDを採用。
広いダイナミックレンジと、高いS/Nを実現し優れた色再現と豊かな階調性を確保しています。また、新規に開発した水平垂直2方向分離の光学ローパスフィルターが、高解像度の維持とモアレ抑制の両立を実現。IR(赤外線)カットコートを使用することで赤かぶりを抑制し、さらにUV(紫外線カットコート)により画面周辺部の画質低下を抑えています。
- ●付属品:
- Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3e
クイックチャージャーMH-18a
USBケーブルUC-E4
ビデオケーブルEG-D100
ネックストラップAN-D200
LCDモニターカバーBM-6
ボディキャップ
アイピースキャップDK-5
接眼目当てDK-21
PictureProject CD-ROM
- ●質量(g):
- 約830(バッテリー本体、メモリ-カード、ボディキャップ、モニターカバー除く)
- ●電源:
- Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3eおよびクイックチャージャーMH-18a(同梱)またはマルチチャージャーMH-19(別売)
マルチパワーバッテリーパックMB-D200(別売)
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3e 1本または2本。
単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池、ニッケルマンガン電池)6本
ACアダプターEH-6(別売)
※Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3/EN-EL3aは使用できません。
- ●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
- 約147×113×74
- ●有効画素数:
- 10.2 メガピクセル
- ●動作モード:
- S(1コマ):1コマ撮影
CL(低速連続撮影):約1〜4コマ/秒
CH(高速連続撮影):約5コマ/秒
セルフタイマー撮影:作動時間2秒、5秒、10秒、20秒に設定可能
Mup(ミラーアップ):ミラーアップ撮影