間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本モレックス(molex)

電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51021

注文コード
08560422
品番
51021-0200
内容量
1パック(10個入)
参考基準価格
¥70
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
単価(税別)
¥70


●仕様: 
ELVおよびRoHS対応済み  
●適合: 
ウエハー:53047、53048、53261、53398
ターミナル:50058、50079  

●種別: 
圧着ハウジング  
●形状: 
メス形状  
●色: 
ナチュラル(ナイロン オフホワイト)  
●ピッチ(mm): 
1.25  
●極数: 
2  
●使用温度範囲(℃): 
-40〜+85
(通電による温度上昇分も含む)  

●規格: 
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980  

●定格電圧(V): 
125(最大)  
●寸法A(mm): 
4.25  
●耐電圧: 
AC250V/1分間  
●列数: 
1  
●定格電流(A): 
1(最大)  
●寸法B(mm): 
1.25  
●材質(ハウジング): 
ポリブチレンテレフタレート(PBT)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上  
●接触抵抗(mΩ): 
20以下  
●難燃性: 
UL94V-0  
●寸法(高さH×幅W)(mm): 
3.95×3.20  
●縦列スタック(エンド・ツー・エンド): 
不可  
●電線挿入角度: 
ライトアングル  
●パネルマウント: 
不可  
●コンタクト挿入力: 
4.9N(1.10lb)
(最大、1極あたり)  

●コンタクト保持力: 
4.90N(1.10lb)
(最小、1極あたり)  

●回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm): 
1.5  
●ロック: 
1ヶ  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34