工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
コネクタ
>
日本モレックス
日本モレックス(molex)
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51021
5日以内出荷とは
注文コード
08560447
品番
51021-0400
内容量
1パック(10個入)
参考基準価格
¥110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
単価(税別)
¥110
●仕様:
ELVおよびRoHS対応済み
●適合:
ウエハー:53047、53048、53261、53398
ターミナル:50058、50079
●種別:
圧着ハウジング
●形状:
メス形状
●色:
ナチュラル(ナイロン オフホワイト)
●ピッチ(mm):
1.25
●極数:
4
●使用温度範囲(℃):
-40〜+85
(通電による温度上昇分も含む)
●規格:
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
●定格電圧(V):
125(最大)
●寸法A(mm):
6.75
●耐電圧:
AC250V/1分間
●列数:
1
●定格電流(A):
1(最大)
●寸法B(mm):
3.75
●材質(ハウジング):
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上
●接触抵抗(mΩ):
20以下
●難燃性:
UL94V-0
●寸法(高さH×幅W)(mm):
3.95×3.20
●縦列スタック(エンド・ツー・エンド):
不可
●電線挿入角度:
ライトアングル
●パネルマウント:
不可
●コンタクト挿入力:
4.9N(1.10lb)
(最大、1極あたり)
●コンタクト保持力:
4.90N(1.10lb)
(最小、1極あたり)
●回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm):
1.5
●ロック:
2ヶ
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51021
日本モレックス(molex)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF