間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本モレックス(molex)

電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル

 
注文コード
08561034
品番
5225TL
内容量
1パック(100個入)
参考基準価格
¥900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
単価(税別)
¥810


●仕様: 
ELVおよびRoHS対応済み  
●適合: 
ハウジング:5195、5196、5197、5198、5199  
●種別: 
圧着ターミナル  
●形状: 
メス形状  
●厚さ(mm): 
材質:0.25(.010″)  
●ピッチ(mm): 
3.96  
●定格電圧(V): 
250(最大)  
●定格電流(A): 
4(最大)  
●表面処理: 
圧着部:Tin(Sn)  
●電線抱合範囲(AWG): 
22、24、26、28  
●材質(コンタクト)/処理: 
黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)  
●形態: 
バラ状  
●適合工具: 
手動圧着工具:11-26-0089(JHTR5906)
引抜工具:11-26-0100(J5800-009)  

●電線被覆外径(mm): 
1.20〜2.60(.047〜.102″)  
●被覆ストリップ長(mm): 
3.00〜3.50(.118〜.138)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34