間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本モレックス(molex)

電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273

注文コード
08561077
品番
5273-03A
内容量
1パック(10個入)
参考基準価格
¥230
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
単価(税別)
¥230


●仕様: 
ロック付き
ELVおよびRoHS対応済み  

●適合: 
ハウジング:5195  
●種別: 
基板用ヘッダー  
●長さ(mm): 
PCテール:3.60(.142″)  
●幅(mm): 
10.75(.423″)  
●高さ(mm): 
13.85(.545″)  
●ピッチ(mm): 
3.96  
●極数: 
3  
●使用温度範囲(℃): 
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)  

●規格: 
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980  

●定格電圧(V): 
250(最大)  
●寸法A(mm): 
11.12  
●耐電圧: 
AC1500V/1分間  
●列数: 
1  
●定格電流(A): 
7.0(最大)  
●表面処理: 
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Copper(Cu)  

●寸法B(mm): 
7.92  
●材質(コンタクト)/処理: 
黄銅(CuZn)/Tin(Sn)  
●材質(ハウジング): 
ナイロン66  
●形態: 
ストレート  
●絶縁抵抗(MΩ): 
1000以上  
●接触抵抗(mΩ): 
10以下  
●難燃性: 
UL94V-2  
●適合パネル厚さ(mm): 
1.6(.062″)  
●挿抜耐久: 
30 cycles(回数)min.  
●縦列スタック(エンド・ツー・エンド): 
不可  
●コンタクト保持力: 
19.6N(4.41lb)
(最小、1極あたり)  

●回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm): 
1.60(.063″)  
●ピンサイズ: 
1.14mm(.045")、Square  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34