工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
コネクタ
>
日本モレックス
日本モレックス(molex)
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273
5日以内出荷とは
注文コード
08561122
品番
5273-08A
内容量
1パック(10個入)
参考基準価格
¥620
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
単価(税別)
¥620
●仕様:
ロック付き
ELVおよびRoHS対応済み
●適合:
ハウジング:5195
●種別:
基板用ヘッダー
●長さ(mm):
PCテール:3.60(.142″)
●幅(mm):
10.75(.423″)
●高さ(mm):
13.85(.545″)
●ピッチ(mm):
3.96
●極数:
8
●使用温度範囲(℃):
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
●規格:
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
●定格電圧(V):
250(最大)
●寸法A(mm):
30.92
●耐電圧:
AC1500V/1分間
●列数:
1
●定格電流(A):
7.0(最大)
●表面処理:
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Copper(Cu)
●寸法B(mm):
27.72
●材質(コンタクト)/処理:
黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
●材質(ハウジング):
ナイロン66
●形態:
ストレート
●絶縁抵抗(MΩ):
1000以上
●接触抵抗(mΩ):
10以下
●難燃性:
UL94V-2
●適合パネル厚さ(mm):
1.6(.062″)
●挿抜耐久:
30 cycles(回数)min.
●縦列スタック(エンド・ツー・エンド):
不可
●コンタクト保持力:
19.6N(4.41lb)
(最小、1極あたり)
●回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm):
1.60(.063″)
●ピンサイズ:
1.14mm(.045")、Square
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273
日本モレックス(molex)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF