間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本モレックス(molex)

中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング

 
注文コード
08562111
品番
3191-15P
内容量
1パック(10個入)
参考基準価格
¥730
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
単価(税別)
¥730


●仕様: 
パネル取付用耳付
ELVおよびRoHS対応済み  

●適合: 
リセプタクル:3191-R1
ターミナル:1190、1380、1434  

●種別: 
圧着ハウジング  
●形状: 
両用  
●ピッチ(mm): 
6.7  
●極数: 
15  
●使用温度範囲(℃): 
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)  

●規格: 
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
TUVファイルNo.:R75107  

●定格電圧(V): 
600(最大)  
●寸法A(mm): 
34.95  
●耐電圧: 
AC1500V/1分間  
●列数: 
3  
●寸法F(mm): 
22.4  
●寸法D(mm): 
22.05  
●定格電流(A): 
6  
●寸法E(mm): 
39.4  
●寸法B(mm): 
26.8  
●寸法C(mm): 
13.4  
●寸法G(mm): 
23.9  
●材質(ハウジング): 
ナイロン66  
●絶縁抵抗(MΩ): 
1000以上  
●接触抵抗(mΩ): 
10以下  
●難燃性: 
UL94V-2  
●挿入力: 
15.70N(3.53lb)
(最大、1極あたり)  

●縦列スタック(エンド・ツー・エンド): 
不可  
●電線挿入角度: 
ストレート  
●パネルマウント: 
可  
●コンタクト挿入力: 
22.2N(4.99lb)
(最大、1極あたり)  

●コンタクト保持力: 
89.00N(20.01lb)
(最小、1極あたり)  

●抜去力: 
4.45N(1.00lb)
(最小、1極あたり)