工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
コネクタ
>
日本モレックス
日本モレックス(molex)
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング
5日以内出荷とは
注文コード
08562346
品番
1625-4P1
内容量
1パック(10個入)
参考基準価格
¥410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
単価(税別)
¥410
●仕様:
パネル取付用耳無
ELVおよびRoHS対応済み
●適合:
リセプタクル:1625-R
ターミナル:1560、1854
●種別:
圧着ハウジング
●形状:
両用
●ピッチ(mm):
3.68
●極数:
4
●使用温度範囲(℃):
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
●規格:
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
TUVファイルNo.:R75107
●定格電圧(V):
250(最大)
●寸法A(mm):
18.65
●耐電圧:
AC1500V/1分間
●列数:
1
●寸法F(mm):
7.93
●寸法D(mm):
4.8
●定格電流(A):
5.0(最大)
●寸法E(mm):
9.5
●寸法B(mm):
11.04
●寸法C(mm):
19.1
●寸法G(mm):
21.97
●材質(ハウジング):
ナイロン66
●絶縁抵抗(MΩ):
1000以上
●接触抵抗(mΩ):
10以下
●難燃性:
UL94V-2
●挿入力:
6.22N(1.40lb)
(最大、1極あたり)
●適合パネル厚さ(mm):
1.52(.060")
●縦列スタック(エンド・ツー・エンド):
不可
●電線挿入角度:
ストレート
●パネルマウント:
不可
●コンタクト保持力:
89.00N(20.01lb)
(最小、1極あたり)
●抜去力:
4.45N(1.00lb)
(最小、1極あたり)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング
日本モレックス(molex)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF