間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
キムラ電機

弱電端子台 TS-100シリーズ

 
注文コード
08562601
品番
TS-125P 4P
内容量
1個
参考基準価格
¥160
単価(税別)
¥156

 

●特長: 
さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。
絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。
PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。
端子ねじは角座セルフアップねじを使用。
ワンタッチカバー付。  

●特記: 
※はんだ付作業は、はんだコテ温度270℃以下、5秒以内で行ってください。  
●材質: 
絶縁台:PBT樹脂(黒色)
端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)
端子金具:黄銅
端子カバー:ポリカーボネート(透明)  

●質量(g): 
2.3×P(極数)  
●極数: 
4P  
●使用温度範囲(℃): 
-30〜80  
●寸法A(mm): 
22.9  
●耐電圧: 
充電時相互間、充電部接地間:AC2000V 1分間異常なし(TS-171:AC2500V 1分間異常なし)  
●定格絶縁電圧(V): 
250  
●端子間ピッチ: 
7.62mm  
●寸法B(mm): 
31.9  
●端子ねじ: 
M3×6(角座セルフアップねじ)  
●適合電線(mm2): 
1.25  
●金具: 
プリント基板用  
●準拠規格: 
JIS C 2811工業用端子台  
●使用湿度範囲: 
45%〜85%RH(ただし氷結または結露しないこと)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上  
●定格通電電流(A): 
10  
●推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
0.6〜0.9  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34