キムラ電機
- ●特長:
- さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。
絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。
PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。
端子ねじは角座セルフアップねじを使用。
ワンタッチカバー付。
- ●特記:
- はんだ付作業は、はんだコテ温度270℃以下、5秒以内で行ってください。
- ●材質:
- 絶縁台:PBT樹脂(黒色)
端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)
端子金具:黄銅
端子カバー:ポリカーボネート(透明)
- ●質量(g):
- 2.3×P(極数)
- ●極数:
- 8P
- ●使用温度範囲(℃):
- -30〜80
- ●寸法A(mm):
- 53.3
- ●耐電圧:
- 充電時相互間、充電部接地間:AC2000V 1分間異常なし(TS-171:AC2500V 1分間異常なし)
- ●定格絶縁電圧(V):
- 250
- ●端子間ピッチ:
- 7.62mm
- ●寸法B(mm):
- 62.3
- ●端子ねじ:
- M3×6(角座セルフアップねじ)
- ●適合電線(mm2):
- 1.25
- ●金具:
- プリント基板用
- ●準拠規格:
- JIS C 2811工業用端子台
- ●使用湿度範囲:
- 45%〜85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
- ●定格通電電流(A):
- 10
- ●推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]):
- 0.6〜0.9