間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
冨士端子工業

絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

※代表画像です
 
注文コード
08569732
品番
BT0.5-Y4 (キ)
内容量
1パック(100個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥538

 

●適合: 
FT-05V
AC-5ND(05Vヘッド)  

●色: 
黄  
●寸法L(mm): 
18.0  
●寸法t(mm): 
0.7  
●寸法F(mm): 
6.7  
●寸法D(mm): 
2.9  
●電線抱合範囲(AWG): 
22-20  
●寸法B(mm): 
6.6  
●寸法l(mm): 
8.0  
●電線抱合範囲(単線)(mm): 
0.51〜0.81  
●材質(絶縁体): 
塩化ビニル  
●最高使用温度(℃): 
75(絶縁体)  
●寸法d2(mm): 
4.3  
●電線抱合範囲(撚線)(mm2): 
0.2〜0.5  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

ニチフ

商品点数:10

¥660

絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

冨士端子工業

商品点数:154

¥500〜

絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

冨士端子工業

商品点数:7

¥520〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34