間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
冨士端子工業

絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

※代表画像です
 
注文コード
08569775
品番
BT1.25-YAS3 (クロ)
内容量
1パック(100個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥538

 

●適合: 
3D、34、AC-5ND(3号ヘッド)  
●色: 
黒  
●寸法L(mm): 
20.0  
●寸法t(mm): 
0.8  
●寸法F(mm): 
5.8  
●寸法D(mm): 
3.8  
●電線抱合範囲(AWG): 
22-16  
●寸法B(mm): 
5.8  
●寸法l(mm): 
9.5  
●電線抱合範囲(単線)(mm): 
0.5〜1.44  
●材質(絶縁体): 
塩化ビニル  
●最高使用温度(℃): 
75(絶縁体)  
●寸法d2(mm): 
3.3  
●電線抱合範囲(撚線)(mm2): 
0.25〜1.65  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

冨士端子工業

商品点数:7

¥520〜

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

ニチフ

商品点数:4

¥550〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34