冨士端子工業

※代表画像です
- ●適合:
- 3D、34、AC-5ND(3号ヘッド)
- ●色:
- 緑
- ●寸法L(mm):
- 20.0
- ●寸法t(mm):
- 0.8
- ●寸法F(mm):
- 5.8
- ●寸法D(mm):
- 3.8
- ●電線抱合範囲(AWG):
- 22-16
- ●寸法B(mm):
- 5.8
- ●寸法l(mm):
- 9.5
- ●電線抱合範囲(単線)(mm):
- 0.5〜1.44
- ●材質(絶縁体):
- 塩化ビニル
- ●最高使用温度(℃):
- 75(絶縁体)
- ●寸法d2(mm):
- 3.3
- ●電線抱合範囲(撚線)(mm2):
- 0.25〜1.65