オーハウス
- ●特長:
- 簡単な操作の2ボタン方式
- ●付属品:
- 検査書結果証明書付
- ●仕様:
- 個数計量
%計量
計量値ホールド機能
簡易比重測定
校正時の外部分銅:標準装備(200g)
- ●使用温度範囲(℃):
- 10〜40
- ●電源:
- ACアダプタ(標準装備)又は単三乾電池4本(別売)
- ●ひょう量(g):
- 400
- ●最小表示(g):
- 0.01
- ●計数可能最小単重(g):
- 計数モード時:0.01
- ●表示部:
- ハイコントラストLCD表示(文字高:15mm)
- ●計量皿寸法(Φmm):
- 120
- ●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 192×210×54
- ●繰返し性:
- 標準偏差:0.01g
- ●風袋引き範囲:
- 0〜400g
- ●直線性:
- ±0.01
- ●安定時間(秒):
- 代表値:3