工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
端子 / スリーブ
>
裸圧着スリーブ E形
冨士端子工業
終端重ね合せ用スリーブ(E型)
5日以内出荷とは
注文コード
08580406
品番
E-大
内容量
1パック(100個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,000
数量:
●特長:
リングスリーブ、VAスリーブとも呼ばれる屋内配線のボックス内接続用のスリーブです。
●適合:
IS-1
●寸法d(mm):
6.1
●寸法t(mm):
0.8
●寸法D(mm):
7.7
●寸法l(mm):
10.5
●最大使用電流(A):
30
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
終端重ね合せ用スリーブ(E型)
冨士端子工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF