間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立工機

エアーパンチ

   
取扱い終了 
注文コード
08580661
品番
EC1443H(W)
内容量
1台
参考基準価格
¥198,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
さらにパワフルに!豊富なエア量で高効率作業を実現!
クラス最高43気圧とVモード制御搭載で連続釘打ち本数約2.5倍!
耐久性アップ!軽量16kg!  

●仕様: 
高圧・一般圧兼用
使いやすいシートスイッチ
持ち運びに便利な大型ハンドル
ホースの着脱が楽なカプラ配置
収納に便利なコードフック  

●質量(kg): 
16  
●色: 
パールホワイト  
●出力(W): 
1250  
●電源(V): 
単相交流100(50/60Hz共用)  
●モーター: 
直流ブラシレスモーター  
●空気取出口: 
一般:カプラ×2個
高圧:高圧カプラ×2個  

●吐出し空気量(L/min): 
0.7MPa(7kgf/cm2):145
2.3MPa(23kgf/cm2):95  

●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
354×506×323  
●コード: 
3心・2m  
●最高圧力(MPa[kgf/cm2]): 
4.2(42.8)  
●回転速度(min-1[r.p.m]): 
可変(最大2600)  
●空気タンク容量(L): 
9  
●騒音レベル(dB(A)): 
普通モード運転時:64
Vモード運転時:高速64/低速62  

●取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2]): 
一般圧:0〜約0.8(0〜約8.2)
高圧:約0.5〜2.5(約5.1〜25.5)  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34