間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機

モータブレーカ

注文コード
08581693
品番
MB30-CS 3P 10A WW
内容量
1個
参考基準価格
¥6,960
単価(税別)
¥2,557

 

●型式: 
MB30-CS  
●極数: 
3  
●定格絶縁電圧(V): 
500  
●定格電流(A): 
10  
●接続方式: 
表面形(F):圧着端子用  
●定格容量(kW): 
2.2(200/220V)  
●フレーム(A): 
30  
●定格遮断容量(kA): 
JIS C8201-2 Ann1、JIS C8201-2 Ann2、IEC60947-2、EN60947-2(Icu/Ics):AC415V 1.5/1.5、AC400V 1.5/1.5、AC380V 1.5/1.5、AC230V 2.5/2(240V)
JIS C8370:AC460V 1.5、AC220V 2.5
NK:AC500V 1.5(460V)、AC250V 2.5  

●基準周囲温度(℃): 
40(舶用45℃)  
●外形寸法a(mm): 
67.5  
●外形寸法b(mm): 
96  
●外形寸法c(mm): 
52  
●外形寸法ca(mm): 
67  
●RED BOOKVol4ページ: 
1332  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34