間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機

開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)

※代表画像です
  
注文コード
08582271
品番
MSO-N10 11A 200V AC100V
内容量
1個
参考基準価格
¥4,450
単価(税別)
¥1,729

 

●適合: 
汎用コイルが低電圧補償付です。  
●型式: 
MSO-N10  
●質量(kg): 
0.41  
●コイル定格電圧: 
AC100V  
●フレーム: 
N10  
●補助接点: 
標準:1a  
●取付け方法: 
IEC35mmレール取付ができます。  
●主回路電圧(V): 
200  
●定格容量(kW): 
AC-3級 200〜220V:2.2
AC-3級 380〜440V:2.7
AC-3級 500〜550V:2.7
AC-3級 690V:4  

●外形寸法A(mm): 
115  
●外形寸法B(mm): 
45  
●外形寸法C(mm): 
79  
●ヒータ定格(A): 
組合せるサーマルリレー:TH-N12(TP、KP)  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ヒューズホルダー 中継型

サトーパーツ

商品点数:3

¥79〜

エスシーロック 耐食タイプ

星和電機(SEIWA)

商品点数:7

¥171〜

布ヤスリ(1枚入)

三共理化学

商品点数:10

¥100〜

共用ソケット

オムロン

商品点数:5

¥380〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 制御盤工事
ブランド名もありますが、使いやすいし、価格が安い
森永計装 様(福岡県) [2008-07-23]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34