三菱電機
- ●型式:
- SR-K63
- ●質量(kg):
- 0.3
- ●コイル定格電圧:
- AC200V
200V:50Hz
200-220V:60Hz
- ●接点構成:
- 3a3b
- ●取付け方法:
- IEC35mmレール取付ができます。
- ●主回路電圧(V):
- AC200
- ●定格使用電流(A):
- 100V AC-15(電磁石負荷):3、100V AC-12(抵抗負荷):10
220V AC-15(電磁石負荷):3、220V AC-12(抵抗負荷):8
440V AC-15(電磁石負荷):2、440V AC-12(抵抗負荷):3
- ●外形寸法A(mm):
- 69
- ●外形寸法B(mm):
- 37.5
- ●外形寸法C(mm):
- 94.5
- ●開放熱電流(A):
- 16(lth)