間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オジデン(大阪自動電機)

標準形テープスイッチ

注文コード
08584353
品番
OT-02B-B (2線式片出し)
内容量
1セット
参考基準価格
¥8,400
単価(税別)
¥8,400

 

●特長: 
世界各国に輸出され、主に安全確保といったFA関連機器等に使用されております。
住宅・店舗(HAホームオートメーション)や医療・福祉機器など、身近な分野にも使用され活躍しております。  

●用途: 
コンベア、エレベーター、娯楽機器のシート(マット)センサ、医療機器、各種自動化機器や防犯用及びセーフティエッジの内蔵センサなど。  

●仕様: 
強い左動力(復帰力)形(02A-GY)  
●色: 
黒  
●使用温度範囲(℃): 
-10〜+60  
●定格電圧(V): 
AC/DC28  
●耐電圧: 
AC500V(1分間)  
●定格電流(A): 
1  
●動作力: 
約6.5N(650gf)  
●曲げ角度: 
約R50  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500メガーにて)  
●寿命: 
接点/100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上  
●材質(外被): 
PVC(ポリ塩化ビニール)  
●リード線: 
VFF0.75mm20.5m付(標準)  
●耐荷重N(kgf): 
1470(150)(Φ100押圧板1分間)  
●質量(g/m): 
約100  
●接触抵抗(Ω): 
1.0以下(動作圧以上の時)  
●防水仕様: 
密封防滴形(IP-54相当)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34