工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
フットスイッチ / テープスイッチ / マットスイッチ
>
テープスイッチ (オジデン)
オジデン(大阪自動電機)
標準形テープスイッチ
注文コード
08584423
品番
OT-41BP-W (4線式両出し)
内容量
1セット
参考基準価格
¥9,970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
世界各国に輸出され、主に安全確保といったFA関連機器等に使用されております。
住宅・店舗(HAホームオートメーション)や医療・福祉機器など、身近な分野にも使用され活躍しております。
●用途:
ベルトコンベア・工作機器の非常停止用スイッチに。
●色:
白
●使用温度範囲(℃):
-10〜+60
●定格電圧(V):
AC/DC28
●耐電圧:
AC500V(1分間)
●定格電流(A):
1
●動作力:
約6.0N(600gf)
●曲げ角度:
約R50
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(DC500メガーにて)
●寿命:
接点/100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
●材質(外被):
PVC(ポリ塩化ビニール)
●リード線:
VFF0.75mm
2
0.5m付(標準)
●耐荷重N(kgf):
1470(150)(Φ100押圧板1分間)
●質量(g/m):
約100
●接触抵抗(Ω):
1.0以下(動作圧以上の時)
●防水仕様:
密封防滴形(IP-54相当)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
標準形テープスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF