オジデン(大阪自動電機)
- ●特長:
- 世界各国に輸出され、主に安全確保といったFA関連機器等に使用されております。
住宅・店舗(HAホームオートメーション)や医療・福祉機器など、身近な分野にも使用され活躍しております。
- ●用途:
- ドアエッジ、各種医療機器、駐車機器、産業機器等の安全対策センサ。
- ●仕様:
- 高感度形、高い突起部。
- ●色:
- 赤
- ●使用温度範囲(℃):
- -10〜+60
- ●定格電圧(V):
- AC/DC28
- ●耐電圧:
- AC500V(1分間)
- ●定格電流(A):
- 1
- ●動作力:
- 約6.0N(600gf)
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 100以上(DC500メガーにて)
- ●寿命:
- 接点/100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
- ●材質(外被):
- PVC(ポリ塩化ビニール)
- ●リード線:
- VFF0.75mm20.5m付(標準)
- ●耐荷重N(kgf):
- 1470(150)(Φ100押圧板1分間)
- ●質量(g/m):
- 約100
- ●接触抵抗(Ω):
- 1.0以下(動作圧以上の時)
- ●防水仕様:
- 密封防滴形(IP-54相当)