オジデン(大阪自動電機)

※代表画像です
- ●特長:
- 外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
小型エッジ:即作動型。
エンドキャップ(両サイド)付。
- ●用途:
- 衝突感知警報発信用、機械類、医療機器など。
- ●付属品:
- Fチャンネルのみ
- ●仕様:
- 小型エッジ即作動型
エンドキャップ(両サイド)付
- ●色:
- 黒
- ●使用温度範囲(℃):
- -10〜+60
- ●ねじ径:
- 皿ねじM3〜M4推奨
- ●定格電圧(V):
- AC/DC28
- ●耐電圧:
- AC500V(1分間)
- ●定格電流(A):
- 1
- ●動作力:
- 約18N(1.8kgf)
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 100以上(DC500メガーにて)
- ●寿命:
- 接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
- ●縮み代(Фmm):
- 約3(オーバーランクッション性)
- ●材質(外被):
- EPDM(エチレンプロピレンゴム)
- ●リード線:
- VFF0.75mm20.5m付(標準)
- ●耐荷重N(kgf):
- 1470(150)(Φ100押圧板1分間)
- ●質量(g/m):
- 約490
- ●接触抵抗(Ω):
- 1.0以下(動作圧以上の時)
- ●防水仕様:
- 密封防滴形(IP-54相当)