間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オジデン(大阪自動電機)

センシングエッジ形 中型エッジ

※代表画像です
 
注文コード
08584527
品番
OT-08D-B (両出し)
内容量
1台
参考基準価格
¥14,530
単価(税別)
¥14,530

 

●特長: 
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。  

●用途: 
衝突感知用、機械端、ドア、バンパーなど、縮みしろに優れる。  

●付属品: 
Fチャンネルのみ  
●仕様: 
中型エッジ高感度型
エンドキャップ(両サイド)付  

●色: 
黒  
●使用温度範囲(℃): 
-10〜+60  
●ねじ径: 
皿ねじM4〜M6推奨  
●定格電圧(V): 
AC/DC28  
●耐電圧: 
AC500V(1分間)  
●定格電流(A): 
1  
●動作力: 
約12N(1.2kgf)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500メガーにて)  
●寿命: 
接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上  
●縮み代(Фmm): 
約6(オーバーランクッション性)  
●材質(外被): 
EPDM(エチレンプロピレンゴム)  
●リード線: 
VFF0.75mm20.5m付(標準)  
●耐荷重N(kgf): 
1470(150)(Φ100押圧板1分間)  
●質量(g/m): 
約690  
●接触抵抗(Ω): 
1.0以下(動作圧以上の時)  
●防水仕様: 
密封防滴形(IP-54相当)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34